ノーリツ
エコフィール(OTQ-C/OQB-C)FE用部材
対応機種
OTQ-C4706AF BL/OTQ-C4706SAF BL/OQB-C4706F-RC/OQB-C3706-RC
内容量
1個
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12030404
Φ100アジャスターB-C L500
405~710
100.8
101.3
-
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12030420
Φ100直管B-C L900
900
100.8
101.3
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12030429
Φ100排気管Bセット-C
Φ100アジャスター500サイズ:405~710、Φ100直管900サイズ:900
100.8(Φ100アジャスター500サイズ/Φ100エルボ90°サイズ/Φ100直管900サイズ)
101.3(Φ100アジャスター500サイズ/Φ100エルボ90°サイズ/Φ100直管900サイズ)
Φ100直管900×1/Φ100アジャスター500×1/Φ100エルボ90°×1/取付固定金具×1
¥
20,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12030438
Φ100フレキ管B-C
500
100.8
101.3
-
¥
8,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません