曜日別特売

給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) 寒冷地仕様/北海道向け

給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) 寒冷地仕様/北海道向け - ノーリツ給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) 寒冷地仕様/北海道向け - ノーリツ給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) 寒冷地仕様/北海道向け - ノーリツ
用途寒冷地仕様/北海道向け対応機種GT-C●●(S)AWX-SFF-2 別途「TFW-100A1用防滴カバー2 0706234」が必要です。穴径(Φmm)175(壁穴)寸法(mm)129(飛出)内容量1個
注意
※ドレン受けがありません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合壁厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12031655TFW-100A1-200C(K)150~250
36,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12031664TFW-100A1-300C(K)250~350
36,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12031680TFW-100A1-400C(K)350~450
36,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする