曜日別特売

マックスロック MAX-A ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xアダプター

マックスロック MAX-A ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xアダプター - フルネスジャパンマックスロック MAX-A ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xアダプター - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法K(mm)
H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032014MAX-A-BRS-15A15A1/22414262536
1,750
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032030MAX-A-BRS-20Ax15A20A×15A3/4×1/23221332638
2,350
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032039MAX-A-BRS-20A20A3/43221332638
2,350
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032048MAX-A-BRS-25A25A1"3724383446
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032057MAX-A-BRS-32A32A1.1/44629473951
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032066MAX-A-BRS-40A40A1.1/25336554154
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032075MAX-A-BRS-50A50A2"6347654862
4,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032084MAX-A-BRS-65A65A2.1/27656804987
9,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032100MAX-A-BRS-80A80A3"9274945069
11,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032109MAX-A-BRS-100A100A4"1201021205271
25,550
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする