マックスロック MAX-F ブラス(BRS) オスネジ(R)xアダプター

マックスロック MAX-F ブラス(BRS) オスネジ(R)xアダプター - フルネスジャパンマックスロック MAX-F ブラス(BRS) オスネジ(R)xアダプター - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法K(mm)
H(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032118MAX-F-BRS-15A15A1/2241425255116
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032127MAX-F-BRS-20Ax15A20A×15A3/4×1/2322233255216
2,880
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032136MAX-F-BRS-20A20A3/4322133255216
2,880
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032145MAX-F-BRS-25A25A1"372438346418
3,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032154MAX-F-BRS-32A32A1.1/4462947397120
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032170MAX-F-BRS-40A40A1.1/2533655417521
5,860
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032179MAX-F-BRS-50A50A2"634665488624
7,550
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032188MAX-F-BRS-65A65A2.1/2765678499630
12,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032197MAX-F-BRS-80A80A3"927393509931
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032206MAX-F-BRS-100A100A4"1201021205211036
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする