曜日別特売

マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター

マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター - フルネスジャパンマックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
全10種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法D(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
H(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032215MAX-E-BRS-15A15A1/224815257335
1,930
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032224MAX-E-BRS-20Ax15A20A×15A3/4×1/232815256934
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032240MAX-E-BRS-20A20A3/4321421258550
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032249MAX-E-BRS-25A25A1"3720273310056
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032258MAX-E-BRS-32A32A1.1/44625343810656
4,850
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032267MAX-E-BRS-40A40A1.1/25331403811258
5,230
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032276MAX-E-BRS-50A50A2"6344534513070
7,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032285MAX-E-BRS-65A65A2.1/27656644714179
9,950
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032294MAX-E-BRS-80A80A3"92697846164101
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032310MAX-E-BRS-100A100A4"1209210347174105
27,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする