曜日別特売

マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ

マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ - フルネスジャパンマックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
全9種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032319MAX-DP-BRS-15A15A1/224132636
1,450
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032328MAX-DP-BRS-20A20A3/432232536
1,920
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032337MAX-DP-BRS-25A25A1"37263444
2,190
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032346MAX-DP-BRS-32A32A1.1/446313948
2,700
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032355MAX-DP-BRS-40A40A1.1/253383950
3,350
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032364MAX-DP-BRS-50A50A2"63474356
4,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032380MAX-DP-BRS-65A65A2.1/276594857
5,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032389MAX-DP-BRS-80A80A3"92735163
7,970
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032398MAX-DP-BRS-100A100A4"1201025364
14,930
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする