曜日別特売

マックスロック MAX-D ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー

マックスロック MAX-D ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー - フルネスジャパンマックスロック MAX-D ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
全10種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032407MAX-D-BRS-15A15A1/2462412442730
3,850
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032416MAX-D-BRS-20Ax15A20A×15A3/4×1/2543212463132
4,860
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032425MAX-D-BRS-20A20A3/4543221463132
4,860
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032434MAX-D-BRS-25A25A1"613726594040
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032450MAX-D-BRS-32A32A1.1/4844634664848
7,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032459MAX-D-BRS-40A40A1.1/2915439665656
7,780
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032468MAX-D-BRS-50A50A2"1016449786767
9,550
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032477MAX-D-BRS-65A65A2.1/21137759838080
12,890
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032486MAX-D-BRS-80A80A3"1389275869393
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032495MAX-D-BRS-100A100A4"16612010190121121
33,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする