曜日別特売

マックスロック MAX-B ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー

マックスロック MAX-B ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー - フルネスジャパンマックスロック MAX-B ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
全10種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032504MAX-B-BRS-15A15A1/24624134616
3,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032520MAX-B-BRS-20Ax15A20A×15A3/4×1/25433124616
5,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032529MAX-B-BRS-20A20A3/45433204715
5,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032538MAX-B-BRS-25A25A1"6137255618
6,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032547MAX-B-BRS-32A32A1.1/48546346320
6,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032556MAX-B-BRS-40A40A1.1/29354406521
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032565MAX-B-BRS-50A50A2"10264507323
9,980
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032574MAX-B-BRS-65A65A2.1/211477638330
12,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032590MAX-B-BRS-80A80A3"13792768631
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032599MAX-B-BRS-100A100A4"1661201009236
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする