マックスロック MAX-C ブラス(BRS) ホースシャンクxカプラー

マックスロック MAX-C ブラス(BRS) ホースシャンクxカプラー - フルネスジャパンマックスロック MAX-C ブラス(BRS) ホースシャンクxカプラー - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
全10種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032608MAX-C-BRS-15A15A1/246248153464
3,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032617MAX-C-BRS-20Ax15A20A×15A3/4×1/254338153466
4,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032626MAX-C-BRS-20A20A3/4543214215082
4,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032635MAX-C-BRS-25A25A1"613720275795
5,570
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032644MAX-C-BRS-32A32A1.1/48446253457100
7,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032660MAX-C-BRS-40A40A1.1/29154314060105
7,650
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032669MAX-C-BRS-50A50A2"10164445376126
10,230
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032678MAX-C-BRS-65A65A2.1/211377556479132
13,150
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032687MAX-C-BRS-80A80A3"138926978102157
19,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032696MAX-C-BRS-100A100A4"16612092103105161
31,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする