曜日別特売

マックスロック MAX-DC ブラス(BRS) ダストキャップ

マックスロック MAX-DC ブラス(BRS) ダストキャップ - フルネスジャパンマックスロック MAX-DC ブラス(BRS) ダストキャップ - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
全9種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032705MAX-DC-BRS-15A15A1/246242939
3,010
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032714MAX-DC-BRS-20A20A3/454323242
3,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032730MAX-DC-BRS-25A25A1"61373848
4,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032739MAX-DC-BRS-32A32A1.1/484464355
6,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032748MAX-DC-BRS-40A40A1.1/291544557
6,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032757MAX-DC-BRS-50A50A2"101645062
7,850
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032766MAX-DC-BRS-65A65A2.1/2113775469
10,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032775MAX-DC-BRS-80A80A3"138925570
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032784MAX-DC-BRS-100A100A4"1661205570
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする