曜日別特売

マックスロック MAX-EH アルミ(AL) ホースシャンクxアダプター(ニップル径細タイプ)

マックスロック MAX-EH アルミ(AL) ホースシャンクxアダプター(ニップル径細タイプ) - フルネスジャパンマックスロック MAX-EH アルミ(AL) ホースシャンクxアダプター(ニップル径細タイプ) - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法D(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
H(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032800MAX-EH-AL-40A40A1.1/25328384072124
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032809MAX-EH-AL-50A50A2"6341514583139
3,300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032818MAX-EH-AL-65A65A2.1/27654644990153
5,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032827MAX-EH-AL-80A80A3"92667751104169
6,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032836MAX-EH-AL-100A100A4"1209110252113179
11,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする