曜日別特売

マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター

マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター - フルネスジャパンマックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法D(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法n-h(mm)
寸法T(mm)
寸法L(mm)
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032845MAX-FA-SUS-20A20A3/43275100Φ151465JIS10K-20A相当
21,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032854MAX-FA-SUS-25A25A1"3790125Φ191472JIS10K-25A相当
28,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032870MAX-FA-SUS-32A32A1.1/446100135Φ191685JIS10K32A相当
32,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032879MAX-FA-SUS-40A40A1.1/253105140Φ191685JIS10K-40A相当
34,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032888MAX-FA-SUS-50A50A2"63120155Φ191691JIS10K-50A相当
42,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
12032897MAX-FA-SUS-65A65A2.1/276140175Φ191891JIS10K-65A相当
49,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032906MAX-FA-SUS-80A80A3"92150185Φ191896JIS10K-80A相当
56,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032915MAX-FA-SUS-100A100A4"120175210Φ1918100JIS10K-100A相当
66,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする