マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー

マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー - フルネスジャパンマックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法K(mm)
寸法F(Φmm)
H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032924MAX-D-SUS-15A15A1/2462426122944
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032940MAX-D-SUS-20Ax15A20A×15A3/4×1/2543227163249
9,600
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032949MAX-D-SUS-20A20A3/4543232193252
9,750
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032958MAX-D-SUS-25A25A1"613740263960
10,950
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032967MAX-D-SUS-32A32A1.1/4854648344666
12,740
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032976MAX-D-SUS-40A40A1.1/2925456394668
14,380
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032985MAX-D-SUS-50A50A2"1026467495378
18,950
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12032994MAX-D-SUS-65A65A2.1/21147783595686
28,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033010MAX-D-SUS-80A80A3"1389297755789
37,450
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033019MAX-D-SUS-100A100A4"166120125946198
54,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする