曜日別特売

マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー

マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー - フルネスジャパンマックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
全10種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12033028MAX-B-SUS-15A15A1/24624141647
9,550
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033037MAX-B-SUS-20Ax15A20A×15A3/4×1/25432141951
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033046MAX-B-SUS-20A20A3/45432192052
13,250
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033055MAX-B-SUS-25A25A1"6137242160
13,940
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033064MAX-B-SUS-32A32A1.1/48446312369
15,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033080MAX-B-SUS-40A40A1.1/29154382368
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033089MAX-B-SUS-50A50A2"10164482881
20,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033098MAX-B-SUS-65A65A2.1/211377583288
29,650
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033107MAX-B-SUS-80A80A3"13892723390
40,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033116MAX-B-SUS-100A100A4"1661209439100
60,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする