マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ

マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ - フルネスジャパンマックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12033229MAX-DC-SUS-15A15A1/246242938
6,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
12033238MAX-DC-SUS-20A20A3/454323244
8,650
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033247MAX-DC-SUS-25A25A1"61374952
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033256MAX-DC-SUS-32A32A1.1/485464662
11,450
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033265MAX-DC-SUS-40A40A1.1/292544665
13,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033274MAX-DC-SUS-50A50A2"102645375
16,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033290MAX-DC-SUS-65A65A2.1/2114775678
20,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033299MAX-DC-SUS-80A80A3"138925782
24,250
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033308MAX-DC-SUS-100A100A4"1661206189
32,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする