セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク

セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク - フルネスジャパンセーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク - フルネスジャパン

日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。

材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12033317SAF-CLS-SUS-20A20A3/48333142292
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033326SAF-CLS-SUS-25A25A1"91382027106
18,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
12033335SAF-CLS-SUS-32A32A1.1/4105462534112
22,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033344SAF-CLS-SUS-40A40A1.1/2113543241129
23,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033360SAF-CLS-SUS-50A50A2"122644253149
28,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033369SAF-CLS-SUS-65A65A2.1/2134775667145
33,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033378SAF-CLS-SUS-80A80A3"154926679168
48,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033387SAF-CLS-SUS-100A100A4"18212089105178
67,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする