フルネスジャパン
セーフロック SAF-CSS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク(径細タイプ)
日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)
ステンレス(SUS)
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(mm)
選択してください
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
100A
呼び径(inch)
選択してください
3/4
1"
1.1/2
1.1/4
2"
2.1/2
3"
4"
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12033396
SAF-CSS-SUS-20A
20A
3/4
83
33
15
20
85
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033405
SAF-CSS-SUS-25A
25A
1"
91
38
21
25
91
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033414
SAF-CSS-SUS-32A
32A
1.1/4
105
46
28
32
97
¥
22,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033430
SAF-CSS-SUS-40A
40A
1.1/2
113
54
34
38
98
¥
23,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033439
SAF-CSS-SUS-50A
50A
2"
122
64
46
50
111
¥
28,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033448
SAF-CSS-SUS-65A
65A
2.1/2
134
77
59
63
128
¥
33,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033457
SAF-CSS-SUS-80A
80A
3"
154
92
71
75
133
¥
48,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033466
SAF-CSS-SUS-100A
100A
4"
182
120
94
100
178
¥
67,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください