曜日別特売

マックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K)

マックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K) - フルネスジャパンマックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K) - フルネスジャパン
材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法L(mm)
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12033527MAX-BVA-SUS-25A25A1"372490125150JIS10K-25A
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033536MAX-BVA-SUS-40A40A1.1/25336105140189JIS10K-40A
69,360
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033545MAX-BVA-SUS-50A50A2"6346120155206JIS10K-50A
82,680
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする