フルネスジャパン
マックスロック MAX-AR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)アダプター
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)
アルミ(AL)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品詳細をお確かめの上ご購入ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
表記
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
アダプタサイズ
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12033554
MAX-AR-AL-50Ax40A
2"×1.1/2
AR20 15
63
46
54.5
72
2”
メス:(Rc)1.1/2
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033570
MAX-AR-AL-50Ax80A
2"×3"
AR20 30
63
46
95
90
2”
メス:(Rc)3"
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033579
MAX-AR-AL-80Ax50A
3"×2"
AR30 20
91.5
73
65
79
3”
メス:(Rc)2”
¥
7,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033588
MAX-AR-AL-80Ax100A
3"×4"
AR30 40
91.5
73
122
96
3”
メス:(Rc)4”
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033597
MAX-AR-AL-100Ax80A
4"×3"
AE40 30
119.5
98
95
91
4”
メス:(Rc)3”
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください