曜日別特売

マックスロック MAX-ER アルミ(AL) 異径ホースシャンクアダプター

マックスロック MAX-ER アルミ(AL) 異径ホースシャンクアダプター - フルネスジャパンマックスロック MAX-ER アルミ(AL) 異径ホースシャンクアダプター - フルネスジャパン
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
表記
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法G2(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
アダプタサイズ
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12033676MAX-ER-AL-40Ax25A1.1/2×1"ER15 1053.436.5Φ27.5Φ25.1571081.1/2竹の子:1”用
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033685MAX-ER-AL-50Ax40A2"×1.1/2ER20 156346Φ40Φ37.570.5127.52"竹の子:1.1/2用
4,350
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033694MAX-ER-AL-50Ax80A2"×3"ER20 306346Φ79Φ751041682"竹の子:3”用
8,850
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033710MAX-ER-AL-80Ax50A3"×2"ER30 2091.573Φ53Φ50801423"竹の子:2”用
6,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033719MAX-ER-AL-80Ax100A3"×4"ER30 4091.573Φ104.5Φ100.41091753"竹の子:4”用
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033728MAX-ER-AL-100Ax50A4"×2ER40 20119.598Φ53Φ50801434"竹の子:2”用
11,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033737MAX-ER-AL-100Ax80A4"×3"ER40 30119.598Φ79Φ75104.51704"竹の子:3”用
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする