フルネスジャパン
マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)
アルミ(AL)
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
表記
寸法C(Φmm)
寸法K(mm)
H(mm)
寸法L(mm)
サイズ(inch)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12033746
MAX-DR-AL-40Ax25A
1.1/2×1"
DR15 10
54
39
46
65
カプラー:1.1/2
メス:(Rc)1"
¥
5,930
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033755
MAX-DR-AL-50Ax40A
2"×1.1/2
DR20 15
63.8
54.5
52
72
カプラー:2”
メス:(Rc)1.1/2
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033764
MAX-DR-AL-80Ax50A
3"×2"
DR30 20
92.2
65
56
80
カプラー:3”
メス:(Rc)2"
¥
8,980
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033780
MAX-DR-AL-100Ax80A
4"×3"
DR40 30
120.2
95
58.5
89.5
カプラー:4"
メス:(Rc)3"
¥
12,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください