曜日別特売

マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー

マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー - フルネスジャパンマックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー - フルネスジャパン
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
表記
寸法C(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法G2(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12033834MAX-CR-AL-50Ax40A2"×1.1/2CR20 1563.8Φ40.5Φ3770.5135カプラー:2”、竹の子:1.1/2用
8,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
12033850MAX-CR-AL-65Ax40A2.1/2×1.1/2CR25 1576.8Φ39Φ3761120カプラー:2.1/2、竹の子:1.1/2用
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033859MAX-CR-AL-80Ax50A3"×2"CR30 2092.2Φ53Φ5080150カプラー:3”、竹の子:2"用
10,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033868MAX-CR-AL-80Ax100A3"×4"CR30 4092.2Φ104.5Φ100.4109211カプラー:3”、竹の子:4”用
18,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033877MAX-CR-AL-100Ax80A4"×3"CR40 30120.2Φ79Φ75105170カプラー:4"、竹の子:3”用
15,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする