フルネスジャパン
マックスロック MAX-AA アルミ(AL) 両端アダプター
用途
サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)
アルミ(AL)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※サイズ:150A(6”)は他社製品との互換性はありません。
全13種類を絞り込む
呼び径(inch)
選択してください
1"
1.1/2
1.1/2×2"
1.1/4
2"
2"×3"
3"
4"
4"×1.1/2
4"×2"
4"×3"
4"×6"
6"
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(inch)
表記
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12033886
MAX-AA-AL-25A
1"
AA100
36.7
24
36.7
24
84
¥
2,930
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033895
MAX-AA-AL-32A
1.1/4
AA125
45.5
29.2
45.5
27.5
95
¥
3,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033904
MAX-AA-AL-40A
1.1/2
AA150
53.4
36.5
53.4
36.5
97
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033920
MAX-AA-AL-50A
2"
AA200
63
46
63
46
110
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033929
MAX-AA-AL-80A
3"
AA300
91.5
71.5
91.5
72.5
118
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033938
MAX-AA-AL-100A
4"
AA400
119.5
98
119.5
98
122
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033947
MAX-AA-AL-150A
6"
AA600
175.9
150
175.9
150
140
¥
35,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033956
MAX-AA-AL-40Ax50A
1.1/2×2"
AA15 20
53.4
36.5
63
46
91
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033965
MAX-AA-AL-50Ax80A
2"×3"
AA20 30
63
46
91.5
73
112
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033974
MAX-AA-AL-100Ax40A
4"×1.1/2
AA40 15
53.4
36.5
119.5
98
120.5
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033990
MAX-AA-AL-100Ax50A
4"×2"
AA40 20
63
46
119.5
98
124.5
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033999
MAX-AA-AL-100Ax80A
4"×3"
AA40 30
91.5
73
119.5
98
117.5
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12034008
MAX-AA-AL-100Ax150A
4"×6"
AA40 60
119.5
101
175.9
152.5
140
¥
21,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください