マックスロック MAX-CH アルミ(AL) ホースシャンクxカプラー(ニップル径細タイプ)

マックスロック MAX-CH アルミ(AL) ホースシャンクxカプラー(ニップル径細タイプ) フルネスジャパン マックスロック MAX-CH アルミ(AL) ホースシャンクxカプラー(ニップル径細タイプ) フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)アルミ(AL) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(inch)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12034306 MAX-CH-AL-40A 40A 1.1/2 91 54 29 38 72 118
4,530
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12034315 MAX-CH-AL-50A 50A 2" 101 64 41 51 83 136
5,450
3,898
4,288 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12034324 MAX-CH-AL-65A 65A 2.1/2 113 77 54 64 91 147
7,200
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12034340 MAX-CH-AL-80A 80A 3" 138 92 65 77 104 161
9,350
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12034349 MAX-CH-AL-100A 100A 4" 166 120 88 102 113 174
14,800
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする