sita(サイタ)
サヤ付剪定鋸
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち
サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ
替刃式なので経済的
ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
用途
生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般
板厚(mm)
0.75
切り溝幅(mm)
1.15
刃ピッチ(mm)
3
材質
刃:SK4(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12040360
SSNM-240
240
430
約215
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
12040369
SSNM-270
270
455
約230
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください