曜日別特売

サヤ付剪定鋸カーブ刃

サヤ付剪定鋸カーブ刃 - sita(サイタ)サヤ付剪定鋸カーブ刃 - sita(サイタ)

刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち
サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ
替刃式なので経済的
ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利

用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般刃長(mm)330全長(mm)505板厚(mm)1切り溝幅(mm)1.45刃ピッチ(mm)4質量(g)約260材質刃:SK5(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:PPアズワン品番64-5130-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12040378SSNM-330
オープン
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする