マルチ鋸鎌

マルチ鋸鎌 - sita(サイタ)

刃先が波型ギザ刃で押しても引いても切れ味抜群
サビに強いステンレス刃
握りやすく手に優しい樹脂付グリップ

全長(mm)265柄長さ(mm)120刃渡り(mm)150質量(g)約68アズワン品番64-5134-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12040414A953
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする