sita(サイタ)
手動式芝刈機
操作性&切れ味抜群の手動式芝刈機!
刈り幅(mm)
約200
刈高調整(mm)
10/20/30/40(4段階調節)
方式
刈刃:リール式5枚刃
集草容量(L)
8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×750×1030
付属品
集草BOX:1、上ハンドル:1、中ハンドル:1、下ハンドル:1、ハンドル固定ボルト:6、ハンドル固定ナット:6、ワッシャー:6、取扱説明書
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12040518
AHM-200F
刃調整不要の自動調整刃タイプ
約7.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
12040527
AHM-200N
-
約6.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください