trad
ウルトラデカチップソー(2枚組)
切れる特大R型で石にも強い!
タフなチップで耐久性抜群!
荒地・山林・河原向き
用途
雑木・笹・竹・雑草
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12040710
2TUD-255
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください