アイウッド
刈払チップソー草刈日和
(1件のレビュー)
斜め埋め込み型チップ
4面フル研磨
用途
雑木・笹・竹・雑草
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
内容量
1個
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をおすすめします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12040719
230X36P
230
36
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
12040728
255X40P
255
40
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください