アイウッド
多用途チップソー草刈日和
斜め埋め込み型チップ
最高級チップ仕様
用途
雑木・笹・竹・雑草
刃厚(mm)
1.25
穴径(Φmm)
25.4
内容量
1個
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をおすすめします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12040737
230X46P
230
46
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
12040746
255X52P
255
52
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください