曜日別特売

smalia(スマリア) スマートリモコン

smalia(スマリア) スマートリモコン - ラトックシステム

Wi-Fi 2.4/5GH 両対応 スマートリモコン
いまある家電をそのままスマホやスマートスピーカーで操作が可能に(赤外線 操作)
むずかしい設定や配線は必要なく、誰でもかんたん設定
家電操作を自動化するシーン設定で部屋を快適に
外出先から家電を遠隔操作可能
家電は登録済みの家電(プリセット)から選択するだけ
実機に近いリモコン画面で家電を直感的に操作
スマートスピーカー対応
赤外線 有効範囲は最大25m

BluetoothBluetooth Low Energyリモコン対応:各種赤外線リモコン(SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど)外形寸法(mm)約60×60×20(突起部含まず)Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz Dual bands)センサー温度・湿度・照度センサー質量(g)約42適合スマートスピーカー・サービス:Amazon Alexa 搭載スピーカー(Amazon Echo など)、Google アシスタント搭載スピーカー(Google Nest/Home など)、Siriショートカットセット内容スマートリモコン本体、ACアダプター、USB給電ケーブル、取扱説明書/保証書使用範囲(m)赤外線:有効範囲 最大25(見通し)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12042277RS-WBRCH1
9,073
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする