曜日別特売

カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530

カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 - カラークリエーション
(1件のレビュー)

対応カートリッジ:キヤノン BCI-301+300/5MP、BCI-300PGBK、BCI-301BK、BCI-301C、BCI-301M、BCI-301Y
対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

用途
※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
適合機種メーカーCANON(キヤノン)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料)種別互換品インク染料、顔料(300PGBK)セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚)適合機種PIXUS TS7530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12041814CC-C300+301-5PK
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12041814
2023-12-02
用途: プリンターのインクカートリッジ
株式会社燦企画建設業・工事業

交換しやすく便利でインクの色も綺麗です。このプリンターを使用の限りはリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする