曜日別特売

カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530

カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530 - カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530 - カラークリエーション
(1件のレビュー)

対応カートリッジ:キヤノン BCI-330XLPGBK/BCI-331XLBK/BCI-331XLC/BCI-331XLM/BCI-331XLY/BCI-331XLGY
対応プリンター:PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

用途
※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
適合PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種メーカー
種別
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12041875CC-C330331XL6PKブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、ブラック(顔料)Canon互換品染料、顔料(330XLPGBK)
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: インク補充
その他業種

特に問題なく、普通に使えます。インク残量表示も問題なくされます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする