HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie

HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 5TB タイプC 耐衝撃 Rugged USB3.1 LaCie - LaCie(ラシー)

付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。

インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.9以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×135.1×26ドライブ数1回転数非固定コネクタ形状USB3.1 Type-C(TM) ×1ファン無し付属品USB3.1(Gen1)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG保証期間2年間質量(g)約400仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○規格【電気用品安全法】対象外型番【LaCie型番】STFR5000800使用地区日本国内※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率III区分:0.001 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。フォーマット形式【出荷時】LaCie Setup Assistant(ウィザード形式)LED【アクセスLED】×ボタン数【1Click】なし容量(TB)5入力電圧5V(バスパワー)RAID機能無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31899359STFR5000800
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする