曜日別特売

ガンツ 2軸可動式ワークライト

ガンツ 2軸可動式ワークライト - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト - GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト - GENTOS
(3件のレビュー)

充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト
本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能
白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射
最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯
Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯
トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載
底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在
蓄光式バックプッシュスイッチ
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応

防塵防水性能IP64光束(Lm)約650~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5質量(g)280電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~18照射距離(m)約32落下耐久(m)2付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)フックダブル背面フック使用場所屋内外マグネット底面マグネット電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12042320GZ-223
11,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZ-223点灯パターン
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 計装品の点検
製造業

半年ほど使用していましたが、内部配線のはんだ付けが悪く接触不良で、ライトが点いたり消えたりするようになりました。

対象商品 : 12042320
2023-12-19
用途: 暗所での作業時
製造業

マグネットも強力でとてもいいです。
主人も気に入り、取られてしまったので私用に2台目です。

1が参考にしています
対象商品 : 12042320
2025-02-20
用途: 車両整備の点検、作業にしよか

明るさ、使用感はとても良いですが、開いたまま落下させると稼働部分で折れてしまいますのでバッテリーの寿命はわかりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする