ガンツ コンパクト投光器

ガンツ コンパクト投光器 - GENTOSガンツ コンパクト投光器 - GENTOSガンツ コンパクト投光器 - GENTOSガンツ コンパクト投光器 - GENTOSガンツ コンパクト投光器 - GENTOS

作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)
内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)
コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯
Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯
キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能
本体180°回転
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応

防塵防水性能IP66光束(Lm)約1700~400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0質量(g)580電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~11照射距離(m)約71落下耐久(m)2付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12042329GZ-320
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZ-320点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする