家庭用お風呂ヒーター

家庭用お風呂ヒーター - Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター - Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター - Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター - Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター - Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター - Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター - Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター - Chrester(コンフォー)

冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター”
<使用中に水・お湯がかかっても大丈夫>
屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。
<速暖・速切!1秒で暖かくなる>
よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。
<電源スイッチは2か所に搭載!>
製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。

消費電力(W)1000(強弱切替なし)寿命6000時間質量(kg)約2.0(金具などを含まない)設置方法吊り下げ・壁付け兼用防水性IPX5電源プラグアース線付電源コード(m)約6電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)内容量1台
注意
※設計寿命は製品を保証する時間ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12043300HEAT-S-101WA
オープン
36,900
40,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする