Panasonic(パナソニック)
暖房敷きパッド
睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。
おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。
清潔に使えて、肌触りの良い生地。
表面温度(℃)
50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃)
質量(kg)
本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4
機能
快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付
温度制御
ニッケルサーミスタ一線式ヒーター
寸法(cm)
約200×100
定格電力(W)
75
スイッチ種類
バックライト液晶画面付コントローラー
コード長さ(m)
電源側:1.91、本体側:0.97
材質(表面/裏面)
ポリエステル100%/ポリエステル100%
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12043318
DB-BM1L-H
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください