Panasonic(パナソニック)
電気カーペット着せ替え用カバー 3畳相当
(1件のレビュー)
インテリアと調和する、モダンな幾何柄
カービングマイヤー
手洗いのみで可
織り方
マイヤー編み
質量(kg)
約3.1
本体寸法(cm)
約248×197
適用畳数
3畳相当
タイプ
カービングマイヤー
材質
ポリエステル100%
形状(カバー)
カットなし
洗濯方法
シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)
色
グレー
パイル長(mm)
カット部:約6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12043370
DQ-3C420-H
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください