110Wソーラーパネル

110Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)110Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)110Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)110Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)110Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)110Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)110Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)110Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)

EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。
高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。
多くの発電機に対応 MC4からXT60へのケーブルを使用すると、EFDELTAおよびRIVERシリーズのポータブル電源を充電できます。
効率をアップグレード 並列接続でソーラーパネルを連結することで、ポータブル電源に必要な電力を確保することができます。
携帯&折り畳み式キックスタンドパネル ゴムの取っ手と柔軟なブラケットスタンドで設計されたソーラーパネルは、0~180度の角度調整が可能。
丈夫な防塵・防水仕様 ソーラーパネルは様々な気象条件下で使用できるよう防水機能があり、アウトドアに最適です。

定格出力(W)110±5接続MC4付属品110Wソーラーパネル×1、110Wソーラーパネルバッグ×1、110Wソーラーパネルユーザーマニュアル1、スナップフック×4、ソーラーパネル充電ケーブル×1保証期間12か月質量(kg)6(チャージャー部4)タイプ【電池】単結晶シリコン電圧(V)開回路:21.8(Vmp 18.4)寸法(cm)42.0×178.5×2.5効率0.228RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)6.5(Imp 6.0)折りたたみ寸法(cm)42.0×48.0×2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
効率
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045470FSOLAR110N110±50.2286(チャージャー部4)
30,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする