業界トップクラスの充電スピード
AC100Vの充電により、0%から80%への充電は1時間以内、フル充電なら、約95分で充電が完了します。
ML720iはポータブル発電機MGC901GBで充電すると、カセットボンベ2本でほぼ満充電が可能です。
コンパクトなのに大容量・高出力
大容量、高出力なので、レジャー・防災等の使用用途に合わせ様々な電気機器が使用できます。
AC100V出力は、インバータによる高品質な正弦波出力です。周波数50/60Hzもボタンで切替可能です。
重さはML720iが7.6kg、ML1260iで14.3kgなので、持ち運びも簡単です。
充電しながらも使用可能
パススルー機能を搭載。充電中でも搭載バッテリーを通さず出力が可能であり、バッテリーの劣化を最小限とします。
また、このような状態で停電した場合は、バッテリーからの給電に自動切替。簡易UPSとしてもご使用頂けます。
(本機能は、切替に数10ミリ秒要します。使用する機器にてご確認の上ご使用ください)
カラー液晶ディスプレイ搭載
充電状態、ワット数、使用可能時間等が分かりやすく表示されます。
過負荷等の警告表示もアイコンで表示され安心です。
バッテリーNCM
三元系リチウムイオン
入力ポートAC100V(50/60Hz)
/シガーソケット/ソーラー
定格出力(W)600最大出力(W)AC1200(瞬間)出力【AC】100V×3ポート(正弦波)、50/60Hz スイッチ切替式、【USB】Type-A x 2ポート 12W/Type-A急速18W/Type-C 100W、【DC】アクセサリーソケット 13.6V/10A DCジャック×2ポート 41W質量(kg)7.65バッテリー容量(Wh)720RoHS指令(10物質対応)対応仕様【充電ポート】AC100V(50/60Hz)/6.6A(専用AC充電ケーブル付属)、DC12V/8A(専用車載充電ケーブル付属)、DC10-25V/10A/最大200W(専用ソーラーパネル充電ケーブル付属)付属品AC充電ケーブル/車載充電ケーブル/ソーラーパネル充電ケーブル/DC5521ーDC5525ケーブル/取扱説明書&保証書幅(mm)289高さ(mm)235使用温度範囲(℃)-20~45(充電0~45)奥行(mm)185充電時間(時間)約1.6波形正弦波保管温度範囲(℃)20~30出力ポートAC(×3)/USBーA(×2)/USB-A急速充電/USBーC/アクセサリーソケット/DCジャック(×2)内容量1台