曜日別特売

VOLTANK ML1260i

VOLTANK ML1260i - Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)

業界トップクラスの充電スピード
AC100Vの充電により、0%から80%への充電は1時間以内、フル充電なら、約95分で充電が完了します。
ML1260iはMGC2200G(プロパンガス燃料)を使って急速充電(約95分)が可能です。
コンパクトなのに大容量・高出力
大容量、高出力なので、レジャー・防災等の使用用途に合わせ様々な電気機器が使用できます。
AC100V出力は、インバータによる高品質な正弦波出力です。周波数50/60Hzもボタンで切替可能です。
重さはML720iが7.6kg、ML1260iで14.3kgなので、持ち運びも簡単です。
充電しながらも使用可能
パススルー機能を搭載。充電中でも搭載バッテリーを通さず出力が可能であり、バッテリーの劣化を最小限とします。
また、このような状態で停電した場合は、バッテリーからの給電に自動切替。簡易UPSとしてもご使用頂けます。
(本機能は、切替に数10ミリ秒要します。使用する機器にてご確認の上ご使用ください)
カラー液晶ディスプレイ搭載
充電状態、ワット数、使用可能時間等が分かりやすく表示されます。
過負荷等の警告表示もアイコンで表示され安心です。

バッテリー
NCM
三元系リチウムイオン
入力ポート
AC100V(50/60Hz)
/シガーソケット/ソーラー
RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)1260質量(kg)14.3出力【AC】100V×6ポート(正弦波)、50/60Hz スイッチ切替式、【USB】Type-A×2ポート 12W/Type-A急速×2ポート18W/Type-C×2ポート 60W、【DC】アクセサリーソケット 13.6V/8A定格出力(W)1600最大出力(W)AC3100(瞬間)仕様【充電ポート】AC100V(50/60Hz)/12A(専用AC充電ケーブル付属)、DC12V/24V/8A(専用車載充電ケーブル付属)、DC10-65V/10A/最大400W(専用ソーラーパネル充電ケーブル付属)付属品AC充電ケーブル/車載充電ケーブル/ソーラーパネル充電ケーブル/DC5521ーDC5525ケーブル/取扱説明書&保証書幅(mm)326高さ(mm)311使用温度範囲(℃)-20~45(充電0~45)奥行(mm)210充電時間(時間)約1.6波形正弦波保管温度範囲(℃)20~30出力ポートAC(×6)/USBーA(×2)/USB-A急速充電(×2)/USBーC(×2)/アクセサリーソケット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045567ML1260i
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする