曜日別特売

蓄電池 EB120

蓄電池 EB120 - 荏原実業パワー

1000Wの大出力、1200Wh大容量
様々な家電に対応のポータブルタイプ
出力が4種類あり多様な電機製品に使える
質量12kgで持ち運びできて使用場所を選ばない
ACでも太陽光パネルでも入力可能
充電しながらも使用できます

電圧(V)DC14.8出力電流(A)【DC12V】9、【USB5V】3、【Type-C PD】(5/9/12/15V)3・(20V)2.25蓄電池容量(Wh)1200歪率(%)<5入力【ACアダプタ】42V/160W※充電時間9時間、【太陽光】DC16~60V/500W※充電時間5時間(300W時)/10A電力(W)【出力】1000(最大2000)出力電圧(V)【AC】AC110、【DC12V】12.2(±1)、【USB5V】5±3、【Type-C PD】5~20防水保護等級IP21寸法(mm)293.5×165.4×364.7出力周波数(Hz)50/60質量(kg)12.6使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RoHS指令(10物質対応)対応仕様【Power factor】1、【最大オーバーロード】1000W<ロード<1200W(2分)・1200W<ロード(1秒)、【無負荷ロス】<20W、【最大効率】88%、【MPPT】99.5%、【効率】>88%、【太陽光充電モード】MPPT、【電池セルブランド】LG内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045804eb120
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする