曜日別特売

太陽光パネル EJSTSP200

太陽光パネル EJSTSP200 - 荏原実業パワー

出力アップの新モデル
もしもの時に充電時間を短縮
持ち運びに便利な折り畳み式
雨の浸透を防ぐ高防水性
オプションケーブルで多彩な接続が可能です
二つ折りでコンパクト
薄いので保管や持ち運びにも便利

RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)2.89付属品携帯用収納バッグ、延長ケーブル3m×4本最大出力(W)200寸法(mm)840×1350×20(広げた時)、840×975×40(収納時)質量(kg)約6最大電流(A)2.63開放電圧(V)89.68仕様【セル】単結晶セル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045838EJSTSP200
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする