タジマ(田島ルーフィング)
カーペットタイル TS-7000 typeE
コーヒーが入った麻袋のグランジ感をスタイリッシュにリデザイン。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質
パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)
7.5
寸法(mm)
500×500
機能
制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)
High4.5/Middle3.5/Low2.5
パイル密度
ステッチ数値:10..0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(16枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12047807
TSE-381
¥
31,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047816
TSE-382
¥
31,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047825
TSE-383
¥
31,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047834
TSE-384
¥
31,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。