カーペットタイル TS-7000 typeF

カーペットタイル TS-7000 typeF - タジマ(田島ルーフィング)カーペットタイル TS-7000 typeF - タジマ(田島ルーフィング)カーペットタイル TS-7000 typeF - タジマ(田島ルーフィング)カーペットタイル TS-7000 typeF - タジマ(田島ルーフィング)カーペットタイル TS-7000 typeF - タジマ(田島ルーフィング)カーペットタイル TS-7000 typeF - タジマ(田島ルーフィング)カーペットタイル TS-7000 typeF - タジマ(田島ルーフィング)カーペットタイル TS-7000 typeF - タジマ(田島ルーフィング)

鹿の子編みセーターの優しくふわふわした風合いをシンプルに表現。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。

材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)厚さ(mm)7.5寸法(mm)500×500機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5パイル密度ステッチ数値:11.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージグリーン購入法適合内容量1箱(16枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12047850TSF-401
31,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047859TSF-402
31,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047868TSF-403
31,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047877TSF-404
31,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047886TSF-405
31,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047895TSF-406
31,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047904TSF-407
31,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047920TSF-408
31,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする