タジマ(田島ルーフィング)
タピス トリオス
三角形が生み出す無限の広がりと躍動感を表現。
変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。
三角形をモチーフに、無限の広がりと躍動感を意匠化しました。
材質
パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
500×500
機能
制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)
High6.0/Middle4.0/Low2.5
適応下地
モルタル/コンクリート/二重床
パイル密度
ステッチ数値:13.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(12枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12048139
TZ-10-681
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048148
TZ-10-682
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048157
TZ-10-683
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048166
TZ-10-684
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048175
TZ-10-685
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。