タピス モノクロムツイード

タピス モノクロムツイード - タジマ(田島ルーフィング)タピス モノクロムツイード - タジマ(田島ルーフィング)タピス モノクロムツイード - タジマ(田島ルーフィング)

異素材との相性がいい、飽きのこない柔らかなツイード柄。
変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。
飽きのこない柔らかなツイード柄は、置敷きビニル床タイルなどの異素材との相性も良好です。

材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)厚さ(mm)8.5寸法(mm)500×500機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品パイル長(mm)High5.5/Middle4.0/Low2.5適応下地モルタル/コンクリート/二重床パイル密度ステッチ数値:13.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージグリーン購入法適合内容量1箱(16枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12048200TZ-08-641
39,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048209TZ-08-642
39,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048218TZ-08-643
39,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする