タピス クラフトチェック

タピス  クラフトチェック - タジマ(田島ルーフィング)タピス  クラフトチェック - タジマ(田島ルーフィング)タピス  クラフトチェック - タジマ(田島ルーフィング)タピス  クラフトチェック - タジマ(田島ルーフィング)タピス  クラフトチェック - タジマ(田島ルーフィング)タピス  クラフトチェック - タジマ(田島ルーフィング)タピス  クラフトチェック - タジマ(田島ルーフィング)タピス  クラフトチェック - タジマ(田島ルーフィング)

オーソドックスなチェック柄が、遊びゴコロある空間を演出。
変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。
オーソドックスなチェック柄は遊び心のある空間演出にもマッチします。
TZ09-661~664はベーシックカラー。
TZ09-665~668はベーシックカラーをベースにカラフルな色彩を加えたパターンです。

材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)厚さ(mm)9寸法(mm)500×500機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品パイル長(mm)High6.0/Middle4.0/Low2.5適応下地モルタル/コンクリート/二重床パイル密度ステッチ数値:12.8ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージグリーン購入法適合内容量1箱(12枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12048227TZ-09-661
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048236TZ-09-662
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048245TZ-09-663
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048254TZ-09-664
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048270TZ-09-665
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048279TZ-09-666
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048288TZ-09-667
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048297TZ-09-668
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする